Spanhülse, H-Serie, Tr460x5, 430 mm Wellendurchmesser, 234 mm Länge, 540 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'937.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'337.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
430 mm
Gewindegröße
Tr460x5
Länge
234
Außendurchmesser der Mutter
540
d
460 mm
d1
430 mm
G
Tr460x5
geeignet für Druckölmontage
Nein