Spanhülse, H-Serie, Tr440x5, 410 mm Wellendurchmesser, 372 mm Länge, 560 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'281.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'952.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
410 mm
Gewindegröße
Tr440x5
Länge
372
Außendurchmesser der Mutter
560
d
440 mm
d1
410 mm
G
Tr440x5
geeignet für Druckölmontage
Nein