Spanhülse, H-Serie, Tr420x5, 400 mm Wellendurchmesser, 304 mm Länge, 540 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'471.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'915.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
400 mm
Gewindegröße
Tr420x5
Länge
304
Außendurchmesser der Mutter
540
d
420 mm
d1
400 mm
G
Tr420x5
geeignet für Druckölmontage
Nein