Spanhülse, H-Serie, Tr400x5, 380 mm Wellendurchmesser, 272 mm Länge, 520 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'141.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'557.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
380 mm
Gewindegröße
Tr400x5
Länge
272
Außendurchmesser der Mutter
520
d
400 mm
d1
380 mm
G
Tr400x5
geeignet für Druckölmontage
Nein