Spanhülse, H-Serie, Tr360x5, 340 mm Wellendurchmesser, 246 mm Länge, 420 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'998.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'403.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
340 mm
Gewindegröße
Tr360x5
Länge
246
Außendurchmesser der Mutter
420
d
360 mm
d1
340 mm
G
Tr360x5
geeignet für Druckölmontage
Nein