Spanhülse, H-Serie, Tr340x5, 320 mm Wellendurchmesser, 317 mm Länge, 440 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'696.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'995.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
320 mm
Gewindegröße
Tr340x5
Länge
317
Außendurchmesser der Mutter
440
d
340 mm
d1
320 mm
G
Tr340x5
geeignet für Druckölmontage
Nein