Spanhülse, H-Serie, Tr340x5, 320 mm Wellendurchmesser, 187 mm Länge, 400 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'460.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'741.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
320 mm
Gewindegröße
Tr340x5
Länge
187
Außendurchmesser der Mutter
400
d
340 mm
d1
320 mm
G
Tr340x5
geeignet für Druckölmontage
Nein