Spanhülse, H-Serie, Tr300x4, 280 mm Wellendurchmesser, 140 mm Länge, 360 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'460.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'660.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
280 mm
Gewindegröße
Tr300x4
Länge
140
Außendurchmesser der Mutter
360
d
300 mm
d1
280 mm
G
Tr300x4
geeignet für Druckölmontage
Nein