Spanhülse, H-Serie, Tr280x4, 260 mm Wellendurchmesser, 224 mm Länge, 350 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14525058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'500.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'945.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
260 mm
Gewindegröße
Tr280x4
Länge
224
Außendurchmesser der Mutter
350
d
280 mm
d1
260 mm
G
Tr280x4
geeignet für Druckölmontage
Nein