Spanhülse, H-Serie, Tr280x4, 260 mm Wellendurchmesser, 121 mm Länge, 330 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'800.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'946.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
260 mm
Gewindegröße
Tr280x4
Länge
121
Außendurchmesser der Mutter
330
d
280 mm
d1
260 mm
G
Tr280x4
geeignet für Druckölmontage
Nein