Spanhülse, H-Serie, Tr260x4, 710 mm Wellendurchmesser, 460 mm Länge, 870 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23'012.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 24'876.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
710 mm
Gewindegröße
Tr260x4
Länge
460
Außendurchmesser der Mutter
870
d
750 mm
d1
710 mm
G
Tr750x7
geeignet für Druckölmontage
Nein