Spanhülse, H-Serie, Tr260x4, 240 mm Wellendurchmesser, 116 mm Länge, 310 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'317.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'424.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
240 mm
Gewindegröße
Tr260x4
Länge
116
Außendurchmesser der Mutter
310
d
260 mm
d1
240 mm
G
Tr260x4
geeignet für Druckölmontage
Nein