Spanhülse, H-Serie, Tr240x4, 220 mm Wellendurchmesser, 136 mm Länge, 300 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'117.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'208.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
220 mm
Gewindegröße
Tr240x4
Länge
136
Außendurchmesser der Mutter
300
d
240 mm
d1
220 mm
G
Tr240x4
geeignet für Druckölmontage
Nein