Spanhülse, H-Serie, Tr220x4, 200 mm Wellendurchmesser, 162 mm Länge, 260 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'561.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'688.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
200 mm
Gewindegröße
Tr220x4
Länge
162
Außendurchmesser der Mutter
260
d
220 mm
d1
200 mm
G
Tr220x4
geeignet für Druckölmontage
Nein