Spanhülse, H-Serie, Tr1060x8, 1000 mm Wellendurchmesser, 622 mm Länge, 1300 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51'327.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 55'485.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
1000 mm
Gewindegröße
Tr1060X8
Länge
622
Außendurchmesser der Mutter
1300
d
1060 mm
d1
1000 mm
G
Tr1060X8
geeignet für Druckölmontage
Nein