Spanhülse, H-Serie, Tr1000x8, 950 mm Wellendurchmesser, 430 mm Länge, 1140 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26'171.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 28'291.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
950 mm
Gewindegröße
Tr1000x8
Länge
430
Außendurchmesser der Mutter
1140
d
1000 mm
d1
950 mm
G
Tr1000x8
geeignet für Druckölmontage
Nein