Spanhülse, H-Serie, M 90x2, 80 mm Wellendurchmesser, 65 mm Länge, 120 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
80 mm
Gewindegröße
M 90x2
Länge
65
Außendurchmesser der Mutter
120
d
90 mm
d1
80 mm
G
M 90x2
geeignet für Druckölmontage
Nein