Spanhülse, H-Serie, M 75x2, 65 mm Wellendurchmesser, 55 mm Länge, 98 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
65 mm
Gewindegröße
M 75x2
Länge
55
Außendurchmesser der Mutter
98
d
75 mm
d1
65 mm
G
M 75x2
geeignet für Druckölmontage
Nein