Spanhülse, H-Serie, M 65x1.5, 60 mm Wellendurchmesser, 50 mm Länge, 85 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
60 mm
Gewindegröße
M 65x1.5
Länge
50
Außendurchmesser der Mutter
85
d
65 mm
d1
60 mm
G
M 65x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein