Spanhülse, H-Serie, M 35x1,5, 30 mm Wellendurchmesser, 35 mm Länge, 52 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 35x1.5
Länge
35
Außendurchmesser der Mutter
52
d
35 mm
d1
30 mm
G
M 35x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein