Spanhülse, H-Serie, M 20x1, 17 mm Wellendurchmesser, 28 mm Länge, 32 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 20x1
Länge
28
Außendurchmesser der Mutter
32
d
20 mm
d1
17 mm
G
M 20x1
geeignet für Druckölmontage
Nein