Eriks

Spanhülse, H-Serie, M 200x3, 180 mm Wellendurchmesser, 185 mm Länge, 250 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'732.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'872.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
180 mm
Gewindegröße
M 200x3
Länge
185
Außendurchmesser der Mutter
250
d
200 mm
d1
180 mm
G
M 200x3
geeignet für Druckölmontage
Nein