Spanhülse, H-Serie, M 200x3, 180 mm Wellendurchmesser, 153 mm Länge, 240 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'706.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'845.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
180 mm
Gewindegröße
M 200x3
Länge
153
Außendurchmesser der Mutter
240
d
200 mm
d1
180 mm
G
M 200x3
geeignet für Druckölmontage
Nein