Spanhülse, H-Serie, M 190x3, 190 mm Wellendurchmesser, 172 mm Länge, 240 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'424.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'539.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
190 mm
Gewindegröße
M 190x3
Länge
172
Außendurchmesser der Mutter
240
d
190 mm
d1
170 mm
G
M 190x3
geeignet für Druckölmontage
Nein