Spanhülse, H-Serie, M 190x3, 170 mm Wellendurchmesser, 141 mm Länge, 220 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'843.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'992.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
170 mm
Gewindegröße
M 190x3
Länge
141
Außendurchmesser der Mutter
220
d
190 mm
d1
170 mm
G
M 190x3
geeignet für Druckölmontage
Nein