Spanhülse, H-Serie, M 180x3, 160 mm Wellendurchmesser, 131 mm Länge, 210 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'390.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'502.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
160 mm
Gewindegröße
M 180x3
Länge
131
Außendurchmesser der Mutter
210
d
180 mm
d1
160 mm
G
M 180x3
geeignet für Druckölmontage
Nein