Spanhülse, H-Serie, M 170x3, 150 mm Wellendurchmesser, 79 mm Länge, 200 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
150 mm
Gewindegröße
M 170x3
Länge
79
Außendurchmesser der Mutter
200
d
170 mm
d1
150 mm
G
M 170x3
geeignet für Druckölmontage
Nein