Spanhülse, H-Serie, M 160x3, 140 mm Wellendurchmesser, 147 mm Länge, 190 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 985.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'065.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
140 mm
Gewindegröße
M 160x3
Länge
147
Außendurchmesser der Mutter
190
d
160 mm
d1
140 mm
G
M 160x3
geeignet für Druckölmontage
Nein