Spanhülse, H-Serie, M 150x2, 135 mm Wellendurchmesser, 112 mm Länge, 180 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 741.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 801.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
135 mm
Gewindegröße
M 150x2
Länge
112
Außendurchmesser der Mutter
180
d
150 mm
d1
135 mm
G
M 150x2
geeignet für Druckölmontage
Nein