Spanhülse, H-Serie, M 130x2, 115 mm Wellendurchmesser, 113 mm Länge, 165 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 585.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 632.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
115 mm
Gewindegröße
M 130x2
Länge
113
Außendurchmesser der Mutter
165
d
130 mm
d1
115 mm
G
M 130x2
geeignet für Druckölmontage
Nein