Spanhülse, H-Serie, M 130x2, 115 mm Wellendurchmesser, 102 mm Länge, 155 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 536.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 579.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
115 mm
Gewindegröße
M 130x2
Länge
102
Außendurchmesser der Mutter
155
d
130 mm
d1
115 mm
G
M 130x2
geeignet für Druckölmontage
Nein