Spanhülse, H-Serie, M 120x2, 110 mm Wellendurchmesser, 112 mm Länge, 155 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 625.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 676.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
110 mm
Gewindegröße
M 120x2
Länge
112
Außendurchmesser der Mutter
155
d
120 mm
d1
110 mm
G
M 120x2
geeignet für Druckölmontage
Nein