Spanhülse, H-Serie, M 110x2, 100 mm Wellendurchmesser, 81 mm Länge, 145 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
100 mm
Gewindegröße
M 110x2
Länge
81
Außendurchmesser der Mutter
145
d
110 mm
d1
100 mm
G
M 110x2
geeignet für Druckölmontage
Nein