Spanhülse, H-Serie, M 105x2, 95 mm Wellendurchmesser, 74 mm Länge, 140 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
95 mm
Gewindegröße
M 105x2
Länge
74
Außendurchmesser der Mutter
140
d
105 mm
d1
95 mm
G
M 105x2
geeignet für Druckölmontage
Nein