Spanhülse, H-Serie, M 100x2, 90 mm Wellendurchmesser, 97 mm Länge, 130 mm Muttern-Durchmesser.

  • ERIKS:14586092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 389.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
90 mm
Gewindegröße
M 100x2
Länge
97
Außendurchmesser der Mutter
130
d
100 mm
d1
90 mm
G
M 100x2
geeignet für Druckölmontage
Nein