
CHF 10.41/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.25inkl. MwSt
293 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.41 | - |
25+ | CHF 7.57 | 27.33% |
50+ | CHF 5.33 | 48.85% |
100+ | CHF 3.99 | 61.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Form | Sonderform |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 14.5 mm |
Breite | 9 mm |
Rollenlänge | 50 m |