
CHF 11.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.00inkl. MwSt
109 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.10 | - |
10+ | CHF 9.40 | 15.32% |
25+ | CHF 6.25 | 43.69% |
50+ | CHF 5.15 | 53.60% |
100+ | CHF 4.45 | 59.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Form | Sonderform |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 9.5 mm |
Breite | 8 mm |
Rollenlänge | 50 m |