
CHF 21.11/ Meterexkl. MwSt
CHF 22.82inkl. MwSt
483 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.11 | - |
25+ | CHF 14.02 | 33.59% |
50+ | CHF 9.52 | 54.90% |
100+ | CHF 7.47 | 64.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Form | Sonderform |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 14 mm |
Breite | 16 mm |
Rollenlänge | 25 m |