
CHF 27.75/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.00inkl. MwSt
24.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.75 | - |
10+ | CHF 16.61 | 40.14% |
50+ | CHF 13.34 | 51.93% |
100+ | CHF 9.16 | 66.97% |
250+ | CHF 7.72 | 72.18% |
500+ | CHF 7.13 | 74.31% |
1000+ | CHF 5.81 | 79.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | T-Profil |
Form | Sonderform |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 23 mm |
Breite | 46 mm |
Rollenlänge | 10 m |