
CHF 19.23/ Meterexkl. MwSt
CHF 20.79inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.23 | - |
25+ | CHF 11.68 | 39.26% |
50+ | CHF 8.48 | 55.93% |
100+ | CHF 7.33 | 61.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Form | Sonderform |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 9 mm |
Breite | 39 mm |
Rollenlänge | 50 m |