
CHF 21.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 23.03inkl. MwSt
283 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.30 | - |
25+ | CHF 12.82 | 39.81% |
50+ | CHF 9.29 | 56.38% |
100+ | CHF 6.77 | 68.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Form | Sonderform |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 7 mm |
Breite | 33 mm |
Rollenlänge | 25 m |