
CHF 12.68/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.71inkl. MwSt
227.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.68 | - |
25+ | CHF 8.70 | 31.43% |
50+ | CHF 7.22 | 43.06% |
100+ | CHF 6.54 | 48.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Form | Sonderform |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 22 mm |
Breite | 22 mm |
Rollenlänge | 25 m |