
CHF 17.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.92inkl. MwSt
450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.50 | - |
25+ | CHF 10.31 | 41.09% |
50+ | CHF 7.26 | 58.51% |
100+ | CHF 5.25 | 70.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Form | Sonderform |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 29.5 mm |
Breite | 14 mm |
Rollenlänge | 50 m |