
CHF 15.39/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.64inkl. MwSt
1048 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.39 | - |
25+ | CHF 11.29 | 26.64% |
50+ | CHF 8.07 | 47.56% |
100+ | CHF 6.06 | 60.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Form | Sonderform |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 17 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 50 m |