
CHF 13.65/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.76inkl. MwSt
357 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.65 | - |
25+ | CHF 8.41 | 38.35% |
50+ | CHF 6.05 | 55.68% |
100+ | CHF 4.43 | 67.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | U-Profil |
Form | Sonderform |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 50 m |