
CHF 4.57/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.94inkl. MwSt
113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Form | Sonderform |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 16.5 mm |
Breite | 22 mm |
Rollenlänge | 25 m |