SMC Rolle 100m PFA Schlauch TLM0806N-100 fluorpolymeer

  • ERIKS:14152286
  • Hersteller:TLM0806N-100
Image 1
Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'212.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'310.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150