Eriks

Sitzventil NW6 Typ LC1KX-W3.3C 12V

  • ERIKS:14887061
Image 1
Elektrisch betätigt, direkt gesteuert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 464.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 464.25

-

3+

CHF 450.55

2.95%

5+

CHF 417.85

9.99%

10+

CHF 394.75

14.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LC1KX
Grösse
CETOP 3
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
20 l/min
Typ
LC1KX-W3.3C 12V