Sitzventil NW6 Typ LC1KX-W3.2A 24V

  • ERIKS:14886684
Image 1
Elektrisch betätigt, direkt gesteuert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 452.88inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 418.95

-

3+

CHF 406.35

3.01%

5+

CHF 377.15

9.98%

10+

CHF 356.15

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LC1KX
Grösse
CETOP 3
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
20 l/min
Typ
LC1KX-W3.2A 24V