Eriks

Sitzventil NW6 Typ LC1KX-W2.2C 24V

  • ERIKS:14886683
Image 1
Elektrisch betätigt, direkt gesteuert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 382.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 353.65

-

3+

CHF 343.00

3.01%

5+

CHF 318.45

9.95%

10+

CHF 300.75

14.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LC1KX
Grösse
CETOP 3
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
20 l/min
Typ
LC1KX-W2.2C 24V